PHOENIX CONTACT - PHC0803868 US-PML-F200 (50X25) ETICHETTE DI SIGLATU - 0803868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626173139
Codice prodotto
PHC0803868
Cod. produttore
0803868
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
Etichetta, per la siglatura di impianti antincendio, Scheda, blu/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 40 x 15 mm


