AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803925 MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL. - 0803925

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803925 MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.1...6.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212050

Codice prodotto

PHC0803925

Cod. produttore

0803925

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.1...6.4 mm

Diametro del cavo:

2.1...6.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

10 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Guaina termoretrattile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 2,1 - 6,4 mm, siglabile con THERMOFOX