AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803926 MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL. - 0803926

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803926 MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 3.2...9.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.2...9.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212067

Codice prodotto

PHC0803926

Cod. produttore

0803926

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

3.2...9.5 mm

Diametro del cavo:

3.2...9.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

16 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Guaina termoretrattile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 3,2 - 9,5 mm, siglabile con THERMOFOX