AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL - 0803927

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 1.6...3.2 mm

  • Diametro del cavo - 1.6...3.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212074

Codice prodotto

PHC0803927

Cod. produttore

0803927

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

1.6...3.2 mm

Diametro del cavo:

1.6...3.2 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

5 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Guaina termoretrattile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 1,6 - 3,2 mm, siglabile con THERMOFOX