AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803928 MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL - 0803928

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803928 MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.4...4.8 mm

  • Diametro del cavo - 2.4...4.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626212081

Codice prodotto

PHC0803928

Cod. produttore

0803928

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.4...4.8 mm

Diametro del cavo:

2.4...4.8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

9 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Guaina termoretrattile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: da infilare, diametro cavi: 2,4 - 4,8 mm, siglabile con THERMOFOX