PHOENIX CONTACT - PHC0803933 MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 6000 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212135
Codice prodotto
PHC0803933
Cod. produttore
0803933
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
6000 mm
Altezza:
10 mm
Etichetta in tessuto altamente flessibile, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


