PHOENIX CONTACT - PHC0803949 MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212272
Codice prodotto
PHC0803949
Cod. produttore
0803949
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
24 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, blu con stampa in bianco, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


