PHOENIX CONTACT - PHC0803952 MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212296
Codice prodotto
PHC0803952
Cod. produttore
0803952
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
12 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, verde con stampa in bianco, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


