PHOENIX CONTACT - PHC0803955 MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Arancione
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212326
Codice prodotto
PHC0803955
Cod. produttore
0803955
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Arancione
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
10 mm
Etichetta altamente flessibile, continua, cassetta, arancione con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


