PHOENIX CONTACT - PHC0803966 MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 5500 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212425
Codice prodotto
PHC0803966
Cod. produttore
0803966
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
5500 mm
Altezza:
15 mm
Cartellino a innesto, continuo, cassetta, bianco con stampa in nero, tipo di montaggio: inserimento, siglabile con THERMOFOX


