PHOENIX CONTACT - PHC0803970 MM-EML (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212463
Codice prodotto
PHC0803970
Cod. produttore
0803970
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
10 mm
Etichetta, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


