PHOENIX CONTACT - PHC0803974 MM-EML (EX10)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212500
Codice prodotto
PHC0803974
Cod. produttore
0803974
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
10 mm
Etichetta, continua, cassetta, argento con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


