PHOENIX CONTACT - PHC0803981 MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 9.5 mm
Altezza - 8000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212555
Codice prodotto
PHC0803981
Cod. produttore
0803981
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
9.5 mm
Altezza:
8000 mm
Etichetta, continua, cassetta, trasparente con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX


