AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0805328 WS 4-12 SEGNALAZIONE - 0805328

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0805328 WS 4-12 SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Altezza - 26 mm

  • Con materiale di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918145118

Codice prodotto

PHC0805328

Cod. produttore

0805328

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Altezza:

26 mm

Con materiale di fissaggio:

I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione. Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione.