PHOENIX CONTACT - PHC0805409 SK 5/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATURA - 0805409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918129187
Codice prodotto
PHC0805409
Cod. produttore
0805409
Produttore
PHC
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Altri
Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 3,8 mm


