PHOENIX CONTACT - PHC0816278 WMTB (24X8)R SEGNACAVI - 0816278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125734
Codice prodotto
PHC0816278
Cod. produttore
0816278
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Altezza:
24 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMTB ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


