PHOENIX CONTACT - PHC0816825 EML (25,4X12,7)R ETICHETTE PER SIGLATUR - 0816825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107532
Codice prodotto
PHC0816825
Cod. produttore
0816825
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
25.4 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


