PHOENIX CONTACT - PHC0817141 EML (100X90)R SR ETICHETTE PER SIGLATUR - 0817141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107884
Codice prodotto
PHC0817141
Cod. produttore
0817141
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


