PHOENIX CONTACT - PHC0817316 WMTB (35X15)R SEGNACAVO - 0817316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.5...136 mm
Diametro del cavo - 0.5...136 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125741
Codice prodotto
PHC0817316
Cod. produttore
0817316
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.5...136 mm
Diametro del cavo:
0.5...136 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
48 mm
Larghezza:
15 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMTB ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


