PHOENIX CONTACT - PHC0817536 WML 14 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 5...14 mm
Diametro del cavo - 5...14 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125574
Codice prodotto
PHC0817536
Cod. produttore
0817536
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
5...14 mm
Diametro del cavo:
5...14 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
63.5 mm
Larghezza:
25.4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico. Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo.


