PHOENIX CONTACT - PHC0818205 UC-WMC 3,1 (15X4) SCHEDA UNICARD - 0818205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 1.9...3.1 mm
Diametro del cavo - 1.9...3.1 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4046356133531
Codice prodotto
PHC0818205
Cod. produttore
0818205
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
1.9...3.1 mm
Diametro del cavo:
1.9...3.1 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


