PHOENIX CONTACT - PHC0818739 UC-WMC 3,1 (15X4) YE SCHEDA UNICARD - 0818739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 1.9...3.1 mm
Diametro del cavo - 1.9...3.1 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4046356135276
Codice prodotto
PHC0818739
Cod. produttore
0818739
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
1.9...3.1 mm
Diametro del cavo:
1.9...3.1 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


