AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE PER STAMPANTE - 0819495

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE PER STAMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356160674

Codice prodotto

PHC0819495

Cod. produttore

0819495

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

12 mm

Altezza:

22 mm

I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.. Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.