PHOENIX CONTACT - PHC0823517 UC-WMT (12X4) SCHEDE UNICARD - 0823517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...10 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356333320
Codice prodotto
PHC0823517
Cod. produttore
0823517
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...10 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa. Le schede offrono spazio per la scrittura.



