PHOENIX CONTACT - PHC0824285 EML (100X90)R CUS ETICHETTE PER SIGLATU - 0824285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 90 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356351546
Codice prodotto
PHC0824285
Cod. produttore
0824285
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Altezza:
100 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


