PHOENIX CONTACT - PHC0828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5) ANELLO SEGNAFILO - 0828571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 2.5...4.7 mm
Diametro del cavo - 2.5...4.7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356519694
Codice prodotto
PHC0828571
Cod. produttore
0828571
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
2.5...4.7 mm
Diametro del cavo:
2.5...4.7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


