PHOENIX CONTACT - PHC0828765 US-WMT (10X4) SEGNACONDUTTORI - 0828765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356559751
Codice prodotto
PHC0828765
Cod. produttore
0828765
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4.3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le schede offrono spazio per la scrittura.


