PHOENIX CONTACT - PHC0828774 US-EMP (17X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356558419
Codice prodotto
PHC0828774
Cod. produttore
0828774
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
16.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


