PHOENIX CONTACT - PHC0828775 US-EMP (27X8) SIGLATURE UNISHEET - 0828775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 7.93 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558440
Codice prodotto
PHC0828775
Cod. produttore
0828775
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
7.93 mm
Altezza:
27 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


