PHOENIX CONTACT - PHC0828776 US-EMP (27X12,5) SIGLATURE UNISHEET - 0828776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 12.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356558471
Codice prodotto
PHC0828776
Cod. produttore
0828776
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
12.1 mm
Altezza:
27 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


