PHOENIX CONTACT - PHC0828807 US-EMLP (100X60) SIGLATURE UNISHEET - 0828807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356559171
Codice prodotto
PHC0828807
Cod. produttore
0828807
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
100 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 100 x 60 mm


