PHOENIX CONTACT - PHC0828842 US-EMP (17X15) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558426
Codice prodotto
PHC0828842
Cod. produttore
0828842
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
16.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


