PHOENIX CONTACT - PHC0828928 US-EMSP (50X30) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 29.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559676
Codice prodotto
PHC0828928
Cod. produttore
0828928
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
29.8 mm
Altezza:
59.7 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


