PHOENIX CONTACT - PHC0828952 US-WMT (10X4) YE SEGNACONDUTTORI - 0828952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...7 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559768
Codice prodotto
PHC0828952
Cod. produttore
0828952
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...7 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4.3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le schede offrono spazio per la scrittura.


