PHOENIX CONTACT - PHC0828958 US-WMTB (24X5) YE SEGNACONDUTTORI - 0828958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 13...136 mm
Diametro del cavo - 13...136 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356559881
Codice prodotto
PHC0828958
Cod. produttore
0828958
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
13...136 mm
Diametro del cavo:
13...136 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
14 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


