AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829039 UC-WMCO 1,6 (21X3) CUS SCHEDA UNICARD - 0829039

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829039 UC-WMCO 1,6 (21X3) CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 1.3...1.6 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...1.6 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538435

Codice prodotto

PHC0829039

Cod. produttore

0829039

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

1.3...1.6 mm

Diametro del cavo:

1.3...1.6 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

3 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa. Le schede offrono spazio per la scrittura.