PHOENIX CONTACT - PHC0830295 US-EMP (35X15) CARTELLINO AD INNESTO - 0830295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356715560
Codice prodotto
PHC0830295
Cod. produttore
0830295
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
35 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 35 x 15 mm


