PHOENIX CONTACT - PHC0830296 US-EMP (52,5X15) CARTELLINO AD INNESTO - 0830296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356715706
Codice prodotto
PHC0830296
Cod. produttore
0830296
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
52.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 52,5 x 15 mm


