AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830452 PML-W200 (50X50)R TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830452

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830452 PML-W200 (50X50)R TARGHETTA SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Altezza - 59.25 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356717762

Codice prodotto

PHC0830452

Cod. produttore

0830452

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Altezza:

59.25 mm

Con materiale di fissaggio:

no

L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari. Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-W ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.