PHOENIX CONTACT - PHC0830524 WMTB-AL (40X15) SEGNACAVI - 0830524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Altezza - 59 mm
Confezione
45 PZ
EAN
4046356718660
Codice prodotto
PHC0830524
Cod. produttore
0830524
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
59 mm
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm.


