PHOENIX CONTACT - PHC0830689 WML 5 (25X10)A4 ETICHETTA SEGNACAVI - 0830689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 2...5 mm
Diametro del cavo - 2...5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4046356718745
Codice prodotto
PHC0830689
Cod. produttore
0830689
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
2...5 mm
Diametro del cavo:
2...5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
25 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Resistenza ai solventi.


