PHOENIX CONTACT - PHC0830697 WML 36 (25X38)A4 ETICHETTA SEGNACAVI - 0830697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 11...36 mm
Diametro del cavo - 11...36 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4046356719193
Codice prodotto
PHC0830697
Cod. produttore
0830697
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
11...36 mm
Diametro del cavo:
11...36 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
25 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Resistenza ai solventi.


