PHOENIX CONTACT - PHC0830745 KMK 1 SEGNACAVI DI PLASTICA - 0830745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 6...50 mm
Diametro del cavo - 6...50 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Confezione
100 PZ
EAN
4046356738583
Codice prodotto
PHC0830745
Cod. produttore
0830745
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
6...50 mm
Diametro del cavo:
6...50 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
6 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi. Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio.


