PHOENIX CONTACT - PHC0830784 UCT-WMCO 4,1 (12X4) SIGLAT. CONDUTTORI - 0830784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 3.5...4.1 mm
Diametro del cavo - 3.5...4.1 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356772402
Codice prodotto
PHC0830784
Cod. produttore
0830784
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
3.5...4.1 mm
Diametro del cavo:
3.5...4.1 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


