PHOENIX CONTACT - PHC0830786 UCT-WMCO 4,7 (12X4) SIGLAT. CONDUTTORI - 0830786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 4.1...4.7 mm
Diametro del cavo - 4.1...4.7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356772426
Codice prodotto
PHC0830786
Cod. produttore
0830786
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
4.1...4.7 mm
Diametro del cavo:
4.1...4.7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


