PHOENIX CONTACT - PHC0830925 UM1-TM (3,5X12) SEGNAMORSETTI - 0830925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4046356910606
Codice prodotto
PHC0830925
Cod. produttore
0830925
Produttore
PHC
Stampa:
Nessuno
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Altri
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: agganciare, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,5 x 12 mm


