PHOENIX CONTACT - PHC0830988 US-EMLP-HA (17X7) TARGHETTA - 0830988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356949583
Codice prodotto
PHC0830988
Cod. produttore
0830988
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
7 mm
Altezza:
17 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


