PHOENIX CONTACT - PHC0830989 US-EMLP-HA (20X9) TARGHETTA - 0830989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356949590
Codice prodotto
PHC0830989
Cod. produttore
0830989
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Altezza:
20 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


