PHOENIX CONTACT - PHC0830993 US-EMLP-HA (85,6X54) SR TARGHETTA - 0830993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 53.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356949637
Codice prodotto
PHC0830993
Cod. produttore
0830993
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
53.7 mm
Altezza:
84.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


