AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0832105 UCT-WMCO 5,4 (23X8) TARGHETTA SIGL. - 0832105

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0832105 UCT-WMCO 5,4 (23X8) TARGHETTA SIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 4.7...5.4 mm

  • Diametro del cavo - 4.7...5.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626258645

Codice prodotto

PHC0832105

Cod. produttore

0832105

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

4.7...5.4 mm

Diametro del cavo:

4.7...5.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

8 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.